Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN798.1-NI-22-M10 GANTER Drehbare Zylindergriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
450b3e96-bd37-49ba-b73c-ca7e1898a283.jpg
450b3e96-bd37-49ba-b73c-ca7e1898a283.jpg
7182292f-f400-46ec-a88b-36dde3b030e8.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN798.1-NI-22-M10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     798.1-NI-22-M10
EAN/GTIN:
     4045525111721
Suchbegriffe:
Zylindergriff
drehbarer zylindergriff m10
zylindergriff drehbar
ganter zylindergriff
Charakteristisch für das Design der Edelstahl-Zylindergriffe GN 798.1 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt. Technische Eigenschaften: d3: 14 d4: 18.5 Gewicht: 0.165 kg Gewinde d2: M 10 Griffdurchmesser d1: 22 l1: 59 l2: 14 l3 ˜: 2.5 l4: 21 RoHS: Ja Werkstoff: NI, Edelstahl
Weitere Informationen:
d3:
14
d4:
18.5
Gewicht:
0.165 kg
Gewinde d2:
M 10
Griffdurchmesser d1:
22
l1:
59
l2:
14
l3 ˜:
2.5
l4:
21
RoHS:
Ja
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 480GN798.1-NI-22-M10, GN798.1-NI-22-M10, 798.1-NI-22-M10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
30
1
€ 4,90*
ab € 10,63*
€ 14,18*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 14,40*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,03*
€ 16,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,07*
€ 16,07*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798.1-KT-16-M6
ab € 2,49*
Ähnlich
Otto Ganter
798-AL-16-M6
ab € 6,15*
Ähnlich
Otto Ganter
598.1-KU-18-M6
ab € 3,22*
Ähnlich
Otto Ganter
798.5-KT-16
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.