Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölschaugläser, Aluminium / Floatglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
a5ed2d42-6851-4cb0-888b-8a527af156c7.jpg
a5ed2d42-6851-4cb0-888b-8a527af156c7.jpg
5654846a-42d4-4dbf-907d-cabd9f7917d3.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN743-32-G11/2-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     743-32-G11/2-A
EAN/GTIN:
     4045525711754
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas
Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Sichtscheibe der Ölschaugläser GN 743 ist über einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von einer axialen Anpresskraft. Der Außendurchmesser der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt. Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Ölschaugläser GN 743 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden. Technische Eigenschaften: d3: 60 Form: A - mit Reflektor, blank Gewicht: 0.080 kg l1: 13 l2: 9 s: 55 Schauöffnung d1: 32 Werkstoff: AL - Aluminium Zollgewinde d2: G 1 1/2
Weitere Informationen:
d3:
60
Form:
A - mit Reflektor, blank
Gewicht:
0.080 kg
l1:
13
l2:
9
s:
55
Schauöffnung d1:
32
Werkstoff:
AL - Aluminium
Zollgewinde d2:
G 1 1/2
Weitere Suchbegriffe: 480GN743-32-G11/2-A, GN743-32-G11/2-A, 743-32-G11/2-A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,23*
€ 13,94*
6 Tage
105
1
€ 5,45*
ab € 10,60*
€ 13,94*
Lager 8670
127
1
€ 4,90*
ab € 10,65*
€ 14,08*
8 Tage
105
6
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 14,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 11,49*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
€ 1,57*
Ähnlich
Otto Ganter
743.7-11-R3/8-A
€ 5,74*
Ähnlich
Otto Ganter
743.8-11-R3/8-A
€ 6,53*
Ähnlich
Otto Ganter
743.1-7-G1/4-A
€ 8,15*
Ähnlich
Otto Ganter
743.4-11-G3/8-A
€ 9,28*
Ähnlich
Otto Ganter
743.5-11-G3/8-A
€ 10,33*
Ähnlich
Otto Ganter
744-7-G1/4-B
€ 4,17*
Ähnlich
Otto Ganter
543.2-11-G3/8-A-SW
€ 3,38*
Ähnlich
Otto Ganter
743.2-11-G3/8-A
€ 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.