Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffmulden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
48dffb63-eee9-4889-a4a7-930f537a4285.jpg
48dffb63-eee9-4889-a4a7-930f537a4285.jpg
914104fa-79ad-4651-96d6-c70e4d748ad0.png
2a8fefa5-9169-484d-8250-32f49d06c4fe.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN739.1-115-SG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     739.1-115-SG
EAN/GTIN:
     4045525386051
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben
Griffmulden GN 739.1 eignen sich besonders zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren. Zur Montage der Griffmulden werden keine Befestigungsschrauben benötigt. Der Montageausbruch für die Griffschale muss gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen ausführt werden. Montiert wird die Griffmulde, in dem sie zunächst an der fest verzahnten Seite in die Öffnung eingelegt und danach mit der gegenüberliegenden Seite bis zum Einklipsen der Rastelemente eingedrückt wird. Technische Eigenschaften: Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt Gewicht: 0.050 kg Länge b1: 58 Länge b2: 31 Länge b3: 43.5 Länge h1: 19 Länge h2: 3 Länge l1: 115 Länge l2: 91 Länge l3: 94 Werkstoff: KU - Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Gewicht:
0.050 kg
Länge b1:
58
Länge b2:
31
Länge b3:
43.5
Länge h1:
19
Länge h2:
3
Länge l1:
115
Länge l2:
91
Länge l3:
94
Werkstoff:
KU - Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 480GN739.1-115-SG, GN739.1-115-SG, 739.1-115-SG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
406
25
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,78*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 4,05*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 4,22*
6 Tage
406
1
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 4,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,87*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
739-130-SG
€ 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.