Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftscheiben, Stahl, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
a4216c26-0ce6-4e70-87f8-27b0f9a18307.jpg
a4216c26-0ce6-4e70-87f8-27b0f9a18307.jpg
9eff4edf-5480-4666-a566-716559c292e9.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN70.1-20-WS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     70.1-20-WS
EAN/GTIN:
     4045525107410
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet
Haftscheiben GN 70.1 werden als Gegenstück für Haltemagnete z.B. dann eingesetzt, wenn ein Magnet an nichtmagnetischen Flächen verwendet werden soll. Sie lassen sich durch das an der Rückseite angebrachte Klebepad, nach Abziehen der Schutzfolie, auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen befestigen. Technische Eigenschaften: d: 20 Gewicht: 0.002 kg Oberfläche: WS - weiß s1: 2 s2 Blechdicke: 1 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
d:
20
Gewicht:
0.002 kg
Oberfläche:
WS - weiß
s1:
2
s2 Blechdicke:
1
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: 70.1-20-WS, GN70.1-20-WS, 480GN70.1-20-WS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
336
100
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,89*
6 Tage
336
1
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 0,89*
Lager 8670
183
30
€ 4,90*
ab € 0,55*
€ 0,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,58*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
€ 1,00*
Ähnlich
Otto Ganter
50.2-SC-6-4,5-M3
€ 2,75*
Ähnlich
Otto Ganter
52.3-AN-12,5-ZB
€ 3,89*
Ähnlich
Otto Ganter
51.6-ND-43-22-M4
€ 11,73*
Ähnlich
Otto Ganter
52.1-ND-4-1
€ 3,37*
Ähnlich
Otto Ganter
70-27-A-NI
€ 1,79*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
€ 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.