Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6b7e0bba-79bc-4460-ab76-882501be80d6.jpg
6b7e0bba-79bc-4460-ab76-882501be80d6.jpg
14f474cc-5460-47d6-9e37-ca82196a990a.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN636.4-70-M12-30-DOR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     636.4-70-M12-30-DOR
EAN/GTIN:
     4045525382190
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Design und Handhabung der Sterngriffe GN 636 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Technische Eigenschaften: d3: 32.5 Farbe: DOR - orange, RAL 2004, matt Gewicht: 0.109 kg Gewinde d2: M 12 Griffdurchmesser d1: 70 h1: 35 h2: 13 Länge l: 30 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
d3:
32.5
Farbe:
DOR - orange, RAL 2004, matt
Gewicht:
0.109 kg
Gewinde d2:
M 12
Griffdurchmesser d1:
70
h1:
35
h2:
13
Länge l:
30
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m12, sterngriffschraube, sterngriffschraube ganter, GN636.4-70-M12-30-DOR, 636.4-70-M12-30-DOR, 480GN636.4-70-M12-30-DOR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
64
5
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 5,91*
8 Tage
64
15
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,98*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,10*
6 Tage
64
1
€ 6,95*
ab € 4,31*
€ 6,10*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,73*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5330-45-M6-20
€ 4,96*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
€ 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.