Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8c818d13-4dde-4be2-b7cd-04f12327a702.jpg
8c818d13-4dde-4be2-b7cd-04f12327a702.jpg
14f474cc-5460-47d6-9e37-ca82196a990a.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN636.4-56-M10-30-DGN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     636.4-56-M10-30-DGN
EAN/GTIN:
     4045525623903
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Design und Handhabung der Sterngriffe GN 636 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Technische Eigenschaften: d3: 26.5 Farbe: DGN - grün, RAL 6017, matt Gewicht: 0.055 kg Gewinde d2: M 10 Griffdurchmesser d1: 56 h1: 29 h2: 11 Länge l: 30 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
d3:
26.5
Farbe:
DGN - grün, RAL 6017, matt
Gewicht:
0.055 kg
Gewinde d2:
M 10
Griffdurchmesser d1:
56
h1:
29
h2:
11
Länge l:
30
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m10, sterngriffschraube, sterngriffschraube ganter, 480GN636.4-56-M10-30-DGN, GN636.4-56-M10-30-DGN, 636.4-56-M10-30-DGN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 5,02*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 5,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,95*
€ 5,60*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 4,33*
€ 6,12*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5330-45-M6-20
€ 4,97*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
€ 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.