Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
566d44a6-44ed-4c5a-8edb-70277fc7e1e9.jpg
566d44a6-44ed-4c5a-8edb-70277fc7e1e9.jpg
14f474cc-5460-47d6-9e37-ca82196a990a.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN636.4-45-M8-30-DGR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     636.4-45-M8-30-DGR
EAN/GTIN:
     4045525346154
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Design und Handhabung der Sterngriffe GN 636 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Technische Eigenschaften: d3: 21 Farbe: DGR - grau, RAL 7035, matt Gewicht: 0.036 kg Gewinde d2: M 8 Griffdurchmesser d1: 45 h1: 26 h2: 10 Länge l: 30 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
d3:
21
Farbe:
DGR - grau, RAL 7035, matt
Gewicht:
0.036 kg
Gewinde d2:
M 8
Griffdurchmesser d1:
45
h1:
26
h2:
10
Länge l:
30
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m8x30, sterngriffschraube, sterngriffschraube m8, 636.4-45-M8-30-DGR, 480GN636.4-45-M8-30-DGR, GN636.4-45-M8-30-DGR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,41*
Lager 8670
14
5
€ 4,90*
ab € 3,35*
€ 4,45*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,68*
7 Tage
15
1
€ 6,95*
ab € 3,24*
€ 4,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,48*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5330-45-M6-20
€ 4,96*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
€ 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.