Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Kunststoff, Schraube Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5698645e-cb26-4550-90fa-7327ff7c1213.jpg
5698645e-cb26-4550-90fa-7327ff7c1213.jpg
b97078d6-5587-49a0-8660-55e3dedd571e.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6336.5-ST-40-M10-20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.5-ST-40-M10-20
EAN/GTIN:
     4045525471467
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Sterngriffschrauben GN 6336.5 entsprechen DIN 6336 Form L. Technische Eigenschaften: d3: 18 Gewicht: 0.031 kg Gewinde d2: M 10 Griffdurchmesser d1: 40 h1: 25 h2: 13 Länge l (Werkstoff ST): 20 Werkstoff: ST - Thermoplast (Polyamid PA)
Weitere Informationen:
d3:
18
Gewicht:
0.031 kg
Gewinde d2:
M 10
Griffdurchmesser d1:
40
h1:
25
h2:
13
Länge l (Werkstoff ST):
20
Werkstoff:
ST - Thermoplast (Polyamid PA)
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m10, sterngriffschraube, sterngriffschraube ganter, 480GN6336.5-ST-40-M10-20, GN6336.5-ST-40-M10-20, 6336.5-ST-40-M10-20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
244
10
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,00*
8 Tage
432
30
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,12*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 2,16*
6 Tage
432
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,62*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
€ 2,10*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
€ 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
€ 1,45*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-M6-16
€ 8,10*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
€ 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.