Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Kunststoff, Schraube Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5698645e-cb26-4550-90fa-7327ff7c1213.jpg
5698645e-cb26-4550-90fa-7327ff7c1213.jpg
b97078d6-5587-49a0-8660-55e3dedd571e.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6336.5-ST-32-M8-50
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.5-ST-32-M8-50
EAN/GTIN:
     4045525799165
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Sterngriffschrauben GN 6336.5 entsprechen DIN 6336 Form L. Technische Eigenschaften: d3: 14 Gewicht: 0.026 kg Gewinde d2: M 8 Griffdurchmesser d1: 32 h1: 20 h2: 10 Länge l (Werkstoff ST): 50 Werkstoff: ST - Thermoplast (Polyamid PA)
Weitere Informationen:
d3:
14
Gewicht:
0.026 kg
Gewinde d2:
M 8
Griffdurchmesser d1:
32
h1:
20
h2:
10
Länge l (Werkstoff ST):
50
Werkstoff:
ST - Thermoplast (Polyamid PA)
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m8x50, sterngriffschraube, sterngriffschraube m8, 6336.5-ST-32-M8-50, 480GN6336.5-ST-32-M8-50, GN6336.5-ST-32-M8-50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
383
10
€ 4,90*
ab € 1,07*
€ 1,47*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,17*
€ 1,77*
2 Tage
383
1
€ 9,90*
ab € 1,28*
€ 1,93*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,37*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
€ 2,10*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
€ 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
€ 1,45*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-M6-16
€ 8,10*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
€ 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.