Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Kunststoff, Schraube Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19754fcc-cb65-4ff4-bab1-49044e75bd5a.jpg
19754fcc-cb65-4ff4-bab1-49044e75bd5a.jpg
b97078d6-5587-49a0-8660-55e3dedd571e.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6336.5-SK-32-M6-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.5-SK-32-M6-10
EAN/GTIN:
     4045525553040
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Sterngriffschrauben GN 6336.5 entsprechen DIN 6336 Form L. Technische Eigenschaften: d3: 14 Gewicht: 0.012 kg Gewinde d2: M 6 Griffdurchmesser d1: 32 h1: 20 h2: 10 Länge l (Werkstoff SK): 10 Werkstoff: SK - Duroplast (PF)
Weitere Informationen:
d3:
14
Gewicht:
0.012 kg
Gewinde d2:
M 6
Griffdurchmesser d1:
32
h1:
20
h2:
10
Länge l (Werkstoff SK):
10
Werkstoff:
SK - Duroplast (PF)
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m6, sterngriffschraube, sterngriffschraube ganter, GN6336.5-SK-32-M6-10, 480GN6336.5-SK-32-M6-10, 6336.5-SK-32-M6-10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
210
10
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,01*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 2,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,55*
€ 2,28*
2 Tage
210
1
€ 9,90*
ab € 1,70*
€ 2,49*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
€ 2,10*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
€ 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
€ 1,45*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-M6-16
€ 8,10*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
€ 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.