Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
11 Normteile.png
11 Normteile.png
5b57ef8e-06e7-4f66-8610-2208b08ae063.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN633-40-M6-20-DRT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     633-40-M6-20-DRT
EAN/GTIN:
     4045525643154
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Technische Eigenschaften: b: 6 d3: 13.5 Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt Gewicht: 0.012 kg Gewinde d2: M 6 Gewindelänge l: 20 Griffdurchmesser d1: 40 h1: 20 h2: 4 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
b:
6
d3:
13.5
Farbe der Abdeckkappe:
DRT - rot, RAL 3000, matt
Gewicht:
0.012 kg
Gewinde d2:
M 6
Gewindelänge l:
20
Griffdurchmesser d1:
40
h1:
20
h2:
4
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: 480GN633-40-M6-20-DRT, GN633-40-M6-20-DRT, 633-40-M6-20-DRT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,73*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,81*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,30*
€ 1,94*
2 Tage
43
1
€ 9,90*
ab € 1,42*
€ 2,11*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,51*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
634-40-M5-E-DSG
€ 1,19*
Ähnlich
Otto Ganter
531.1-32-M6-10
€ 1,10*
Ähnlich
Otto Ganter
531-20-M4-6-NI
€ 2,74*
Ähnlich
Otto Ganter
639-32-M4-10
€ 1,21*
Ähnlich
Otto Ganter
633.1-40-M5-16-DSG
€ 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.