Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN603-30-M5-16-DGN GANTER Verstellbare Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
c38a240c-33fe-4d75-8fc3-c584b490394f.jpg
c38a240c-33fe-4d75-8fc3-c584b490394f.jpg
956727c4-417a-4c55-97b2-572f6c50e38a.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN603-30-M5-16-DGN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     603-30-M5-16-DGN
EAN/GTIN:
     4045525634510
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m5
klemmhebel
Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.Technische Eigenschaften: Anschlussgewinde d1: M 5 d2: 12 d3: 15.5 Farbe (Ausrastknopf): DGN Gewicht: 0.010 kg Gewindelänge l2: 16 Griffkoerpermaterial: PA, Kunststoff Grifflänge l1: 30 h1: 29.5 h2: 6 h3: 30 h4 Rastweg: 3.5 RoHS: Ja Verstellbar: True
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde d1:
M 5
d2:
12
d3:
15.5
Farbe (Ausrastknopf):
DGN
Gewicht:
0.010 kg
Gewindelänge l2:
16
Griffkoerpermaterial:
PA, Kunststoff
Grifflänge l1:
30
h1:
29.5
h2:
6
h3:
30
h4 Rastweg:
3.5
RoHS:
Ja
Verstellbar:
True
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m5, 480GN603-30-M5-16-DGN, GN603-30-M5-16-DGN, 603-30-M5-16-DGN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 2,18*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,37*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 1,82*
€ 2,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
600-30-M5-10-DSG
ab € 1,59*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M3-DSG
ab € 1,51*
Ähnlich
Otto Ganter
604-44-M4-12-SG
ab € 2,05*
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-10-DSG
ab € 2,01*
Ähnlich
Otto Ganter
602-44-M4-12-SW
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.