Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Schraube Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
bfcfc879-ec04-4d70-9ca8-19625b9d04b1.jpg
bfcfc879-ec04-4d70-9ca8-19625b9d04b1.jpg
8c8b9fc4-730c-4749-8745-6a757c3f6cf0.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN600-63-M8-35-DRT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     600-63-M8-35-DRT
EAN/GTIN:
     4045525101784
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m8
klemmhebel
Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 600 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist. Technische Eigenschaften: Anschlussgewinde d1: M 8 d2: 15 d3: 19 Farbe (Ausrastknopf): DRT - rot, RAL 3000, glänzend Gewicht: 0.033 kg Gewindelänge l2: 35 Griffkoerpermaterial: PA - Kunststoff, Polyamid Grifflänge l1: 63 h1: 37.5 h2: 8 h3: 36.5 h4 Rastweg: 3.5 Verstellbar: True
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde d1:
M 8
d2:
15
d3:
19
Farbe (Ausrastknopf):
DRT - rot, RAL 3000, glänzend
Gewicht:
0.033 kg
Gewindelänge l2:
35
Griffkoerpermaterial:
PA - Kunststoff, Polyamid
Grifflänge l1:
63
h1:
37.5
h2:
8
h3:
36.5
h4 Rastweg:
3.5
Verstellbar:
True
Weitere Suchbegriffe: spannhebel ganter, 600-63-M8-35-DRT, 480GN600-63-M8-35-DRT, GN600-63-M8-35-DRT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,45*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,55*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 3,56*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,67*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
600-30-M3-DSG
€ 2,42*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M5-10-DSG
€ 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.