Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmuttern, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5b6b9cc2-77d3-475c-9482-fb8f16a3e257.jpg
5b6b9cc2-77d3-475c-9482-fb8f16a3e257.jpg
ef37d6b7-fa61-422b-8d48-130ea1b7cf87.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN590-12-M4-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     590-12-M4-E
EAN/GTIN:
     4045525381582
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
Rändelmuttern, Kunststoff Technische Eigenschaften: d4: 9.5 Form: E - mit Gewinde-Sackloch Gewicht: 0.003 kg Gewinde d3: M 4 Griffdurchmesser d1: 12 h: 11.5 k: 7.5 t1 min.: 6 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
d4:
9.5
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Gewicht:
0.003 kg
Gewinde d3:
M 4
Griffdurchmesser d1:
12
h:
11.5
k:
7.5
t1 min.:
6
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: GN590-12-M4-E, 590-12-M4-E, 480GN590-12-M4-E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
85
50
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,02*
Lager 8670
150
20
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,05*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 1,08*
6 Tage
85
1
€ 6,95*
ab € 0,69*
€ 1,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,75*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
€ 1,37*
Ähnlich
Otto Ganter
676-16-M3-SG
€ 1,77*
Ähnlich
Otto Ganter
590-16-M4-E-ESD
€ 3,04*
Ähnlich
Otto Ganter
590.5-20-M5-D
€ 2,12*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
€ 1,43*
Ähnlich
Otto Ganter
591-16-M5-10-ESD
€ 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.