Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
dd9c8070-e8a3-440d-834b-246accfd21a9.jpg
dd9c8070-e8a3-440d-834b-246accfd21a9.jpg
7456ab7c-ac26-4796-ad22-e93b89dd8367.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN565.5-26-200-A-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     565.5-26-200-A-GS
EAN/GTIN:
     4045525573338
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Bügelgriffe GN 565.5 zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Die Bügelgriffe werden aus gebogenem Profil hergestellt. Technische Eigenschaften: a: 17 Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch) Gewicht: 0.715 kg Gewinde: M 8 Griffbreite b: 26 h1: 57 Länge l (Form A, GS): 200 Oberfläche: GS - matt gestrahlt r: 19 t1 min.: 12 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
a:
17
Form:
A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Gewicht:
0.715 kg
Gewinde:
M 8
Griffbreite b:
26
h1:
57
Länge l (Form A, GS):
200
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
r:
19
t1 min.:
12
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, GN565.5-26-200-A-GS, 565.5-26-200-A-GS, 480GN565.5-26-200-A-GS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 39,77*
€ 52,22*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,05*
€ 52,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 43,53*
€ 56,87*
1 Tag
4
€ 9,90*
ab € 44,71*
€ 58,32*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,25*
€ 61,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
181-ZD-8-M4-SW
€ 2,05*
Ähnlich
Otto Ganter
427-12-55-SW
€ 3,72*
Ähnlich
Otto Ganter
565-20-100-SW
€ 5,31*
Ähnlich
Otto Ganter
565.1-20-100-SW
€ 7,75*
Ähnlich
Otto Ganter
425-NI-6-32-GS
€ 4,83*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
€ 5,73*
Ähnlich
Otto Ganter
426.5-20-200-A
€ 29,92*
Ähnlich
Otto Ganter
728.5-120-A
€ 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.