Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1abd3dee-c445-4c6b-a2e8-660c17392a28.jpg
1abd3dee-c445-4c6b-a2e8-660c17392a28.jpg
7456ab7c-ac26-4796-ad22-e93b89dd8367.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN565.5-26-160-B-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     565.5-26-160-B-GS
EAN/GTIN:
     4045525573291
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Bügelgriffe GN 565.5 zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Die Bügelgriffe werden aus gebogenem Profil hergestellt. Technische Eigenschaften: a: 17 d2: 6.4 Form: B - Montage von der Bedienseite Gewicht: 0.600 kg Griffbreite b: 26 h1: 57 h2: 11 Länge l (Form B, GS): 160 Oberfläche: GS - matt gestrahlt r: 19 t1 min.: 12 t2: 6 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
a:
17
d2:
6.4
Form:
B - Montage von der Bedienseite
Gewicht:
0.600 kg
Griffbreite b:
26
h1:
57
h2:
11
Länge l (Form B, GS):
160
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
r:
19
t1 min.:
12
t2:
6
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, 565.5-26-160-B-GS, 480GN565.5-26-160-B-GS, GN565.5-26-160-B-GS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
40
€ 4,90*
ab € 35,07*
€ 46,77*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,79*
€ 47,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 38,77*
€ 51,26*
2 Tage
40
€ 9,90*
ab € 39,74*
€ 52,55*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 42,29*
€ 55,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
181-ZD-8-M4-SW
€ 2,04*
Ähnlich
Otto Ganter
427-12-55-SW
€ 3,73*
Ähnlich
Otto Ganter
565-20-100-SW
€ 5,30*
Ähnlich
Otto Ganter
565.1-20-100-SW
€ 7,77*
Ähnlich
Otto Ganter
425-NI-6-32-GS
€ 4,82*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
€ 5,73*
Ähnlich
Otto Ganter
426.5-20-200-A
€ 29,78*
Ähnlich
Otto Ganter
728.5-120-A
€ 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.