Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
b0eb3791-7c3b-4071-8184-a092c0213f6c.jpg
b0eb3791-7c3b-4071-8184-a092c0213f6c.jpg
7456ab7c-ac26-4796-ad22-e93b89dd8367.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN565.5-20-128-A-GP
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     565.5-20-128-A-GP
EAN/GTIN:
     4045525086463
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Bügelgriffe GN 565.5 zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Die Bügelgriffe werden aus gebogenem Profil hergestellt. Technische Eigenschaften: a: 13 Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch) Gewicht: 0.304 kg Gewinde: M 6 Griffbreite b: 20 h1: 51 Länge l (Form A, GP): 128 Oberfläche: GP - gleitpoliert, metallisch glänzend r: 13 t1 min.: 10 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
a:
13
Form:
A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Gewicht:
0.304 kg
Gewinde:
M 6
Griffbreite b:
20
h1:
51
Länge l (Form A, GP):
128
Oberfläche:
GP - gleitpoliert, metallisch glänzend
r:
13
t1 min.:
10
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, 480GN565.5-20-128-A-GP, GN565.5-20-128-A-GP, 565.5-20-128-A-GP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
596
1
€ 4,90*
ab € 15,50*
€ 21,27*
7 Tage
388
1
€ 5,45*
ab € 15,75*
€ 21,53*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 21,69*
9 Tage
388
4
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 22,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 17,30*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
181-ZD-8-M4-SW
€ 2,04*
Ähnlich
Otto Ganter
427-12-55-SW
€ 3,73*
Ähnlich
Otto Ganter
565-20-100-SW
€ 5,30*
Ähnlich
Otto Ganter
565.1-20-100-SW
€ 7,77*
Ähnlich
Otto Ganter
425-NI-6-32-GS
€ 4,82*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
€ 5,73*
Ähnlich
Otto Ganter
426.5-20-200-A
€ 29,78*
Ähnlich
Otto Ganter
728.5-120-A
€ 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.