Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schräge Bügelgriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5d9dac17-dac3-463d-8c5f-2cf5197a6525.jpg
5d9dac17-dac3-463d-8c5f-2cf5197a6525.jpg
05863460-5afa-4523-975c-2bdd675a26ee.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN565.2-26-128-B-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     565.2-26-128-B-SW
EAN/GTIN:
     4045525884861
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Bügelgriffe GN 565.2 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Durch ihre abgeschrägten Auflageflächen gestatten sie den Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen. Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang. Technische Eigenschaften: a: 17 b2: 32 b3: 34 b4: 57 Form: B - Montage von der Bedienseite (nur für b~1~ = 26) Gewicht: 0.209 kg Gewinde: M 6 Griffbreite b1: 26 h1: 34 h2: 54 Länge l: 128 Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt r: 17 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
a:
17
b2:
32
b3:
34
b4:
57
Form:
B - Montage von der Bedienseite (nur für b~1~ = 26)
Gewicht:
0.209 kg
Gewinde:
M 6
Griffbreite b1:
26
h1:
34
h2:
54
Länge l:
128
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
r:
17
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, 565.2-26-128-B-SW, 480GN565.2-26-128-B-SW, GN565.2-26-128-B-SW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,83*
€ 13,98*
6 Tage
537
1
€ 5,45*
ab € 10,27*
€ 14,16*
Lager 8670
876
1
€ 4,90*
ab € 10,28*
€ 14,18*
8 Tage
537
6
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 14,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 11,28*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
425-AL-8-55-SW
€ 4,45*
Ähnlich
Otto Ganter
426.1-AL-20-200-SW
€ 20,68*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
€ 5,66*
Ähnlich
Otto Ganter
630.1-114-A-DSG
€ 4,09*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-8-55-SW
€ 3,85*
Ähnlich
Otto Ganter
565.7-20-112-A-MT
€ 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.