Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
52078350-134d-402c-bb8d-25e8434a4f69.jpg
52078350-134d-402c-bb8d-25e8434a4f69.jpg
5ff9d8cf-1250-4921-85f2-bfe927498431.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN565.1-20-120-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     565.1-20-120-SW
EAN/GTIN:
     4045525066847
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Bügelgriffe GN 565.1 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt und zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Über die Standardoberflächen hinaus, sind diese Bügelgriffe zusätzlich mit Funktionsbeschichtung erhältlich. Die Ausführung SW ist mit einem hochwetterfesten und UV-beständigen Pulverlacksystem beschichtet und dadurch ausgezeichnet für den Außeneinsatz geeignet. Technische Eigenschaften: a: 13 d: 5.4 Gewicht: 0.088 kg Griffbreite b: 20 h1: 51 h2: 13.5 l2: 132 Länge l1: 120 Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt r: 13 t: 5.5 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
a:
13
d:
5.4
Gewicht:
0.088 kg
Griffbreite b:
20
h1:
51
h2:
13.5
l2:
132
Länge l1:
120
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
r:
13
t:
5.5
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, 480GN565.1-20-120-SW, 565.1-20-120-SW, GN565.1-20-120-SW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,49*
€ 8,01*
9 Tage
1000
10
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,28*
7 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 5,99*
€ 8,45*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,06*
€ 8,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,57*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
565-20-100-SW
€ 5,36*
Ähnlich
Otto Ganter
565.5-20-112-A-GS
€ 18,40*
Ähnlich
Otto Ganter
725.1-86
€ 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.