Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e7761715-8d4f-4b96-b9cf-d35844b5153b.jpg
e7761715-8d4f-4b96-b9cf-d35844b5153b.jpg
a89c60a6-3f5d-40c8-af80-8f63f24ac402.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN559-162-C-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     559-162-C-SR
EAN/GTIN:
     4045525121850
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Charakteristisch für Handgriffe GN 559 ist die als Daumenauflage ausgebildete Fläche auf dem vorderen Griffschenkel. Gleichzeitig gestattet der verlängerte Schenkel die Ausführung als offene Form, bei welcher der Zugriff auch seitlich erfolgen kann. Bei der Form C werden die Befestigungsbohrungen nach der Montage des Griffs durch eine Abdeckkappe verschlossen. Diese ist im Lieferumfang enthalten. Handgriffe GN 559 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Die Befestigung erfolgt jeweils durch zwei Schrauben M8, wobei bei der geschlossenen Form A zwei Lochabstände (l2 oder l3) zur Verfügung stehen. Technische Eigenschaften: a3: 40 b1: 25 b2: 28 Form: C - offene Form, Montage von der Bedienseite Gewicht: 0.223 kg Gewinde: 8.3 l6: 10 l7: 20 Länge l1: 162 Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt t3 : 8 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
a3:
40
b1:
25
b2:
28
Form:
C - offene Form, Montage von der Bedienseite
Gewicht:
0.223 kg
Gewinde:
8.3
l6:
10
l7:
20
Länge l1:
162
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
t3:
8
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türgriff alu, drückerlochteil, 559-162-C-SR, 480GN559-162-C-SR, GN559-162-C-SR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
12
3
€ 4,90*
ab € 7,33*
€ 10,33*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,19*
€ 10,56*
7 Tage
51
1
€ 5,45*
ab € 7,46*
€ 10,61*
9 Tage
51
8
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,18*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
426-AL-20-200-SW
€ 10,81*
Ähnlich
Otto Ganter
565-20-100-SW
€ 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.