Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9d766212-daf6-4182-a5cb-56ee9778268f.jpg
9d766212-daf6-4182-a5cb-56ee9778268f.jpg
e1af9e04-78dc-4a56-a10c-daed56b79a9a.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN535-28-M8-20-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     535-28-M8-20-MT
EAN/GTIN:
     4045525621428
Suchbegriffe:
Edelstahlrändelschraube (ohne Norm)
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
Die Ausführung des Rändels machen die Rändelschrauben GN 535 geeignet für ein Umfeld mit hygienischen Anforderungen. Technische Eigenschaften: d3: 18 Gewicht: 0.069 kg Gewinde d2: M 8 Gewindelänge l: 20 Griffdurchmesser d1: 28 h: 17 k: 12.5 Oberfläche: MT - matt gestrahlt Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
d3:
18
Gewicht:
0.069 kg
Gewinde d2:
M 8
Gewindelänge l:
20
Griffdurchmesser d1:
28
h:
17
k:
12.5
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 480GN535-28-M8-20-MT, 535-28-M8-20-MT, GN535-28-M8-20-MT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
199
2
€ 4,90*
ab € 8,78*
€ 11,95*
6 Tage
171
1
€ 5,45*
ab € 8,93*
€ 12,28*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,72*
€ 12,46*
8 Tage
171
6
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 12,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 9,75*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
€ 6,81*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10-NI
€ 0,99*
Ähnlich
Otto Ganter
536-20-M5-MT
€ 6,10*
Ähnlich
Otto Ganter
591.5-20-M5-10
€ 2,12*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-NI
€ 1,58*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
€ 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.