Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sterngriffschrauben, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
eeba00ae-a74a-48e0-bedc-8fc2d94f97a0.jpg
eeba00ae-a74a-48e0-bedc-8fc2d94f97a0.jpg
8055ad54-5bfb-4150-953e-9f0d7b534425.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN5337.9-63-M10-20-SU
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.9-63-M10-20-SU
EAN/GTIN:
     4045525892262
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Sicherheits-Sterngriffe GN 5337.9, verhindern das Lösen durch unbefugte Personen. Zum Klemmen und Lösen muss der Schlüssel eingesteckt und um 180° gedreht werden. Dadurch ist der Griff mit der Gewindebuchse bzw. der Schraube formschlüssig verbunden. Um 180° zurückgedreht ist die Verbindung wieder aufgehoben. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen eingesteckt bzw. abgezogen werden. Zwei Schlüssel pro Sterngriff gehören zum Lieferumfang. Technische Eigenschaften: d3: 23 Form: SU - mit Schlüssel (Schließung unterschiedlich) Gewicht: 0.107 kg Gewinde d2: M 10 Griffdurchmesser d1: 63 h1: 44 h2 ˜: 17 Länge l: 20 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
d3:
23
Form:
SU - mit Schlüssel (Schließung unterschiedlich)
Gewicht:
0.107 kg
Gewinde d2:
M 10
Griffdurchmesser d1:
63
h1:
44
h2 ˜:
17
Länge l:
20
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m10, sterngriffschraube, sterngriffschraube ganter, GN5337.9-63-M10-20-SU, 480GN5337.9-63-M10-20-SU, 5337.9-63-M10-20-SU
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,64*
€ 17,25*
6 Tage
306
1
€ 5,45*
ab € 13,05*
€ 17,25*
8 Tage
306
5
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 17,65*
Lager 8670
289
1
€ 4,90*
ab € 14,04*
€ 18,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 14,08*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
604.2-44-M6-16-SG
€ 5,28*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-42-M6
€ 6,05*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M6-SU
€ 17,50*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
€ 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.