Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Messing, Softline, Abdeckkappe farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
83ef9e9c-c71e-4a66-9e8c-689edcf477e6.jpg
83ef9e9c-c71e-4a66-9e8c-689edcf477e6.jpg
e71b44b8-8d72-45f2-b4ad-ee6c9a3bdbed.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN5337.6-66-M10-DGB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.6-66-M10-DGB
EAN/GTIN:
     4045525680418
Suchbegriffe:
KFZ-Abdeckstopfen
KFZ-Innenverkleidungsclip
Sterngriff
Sterngriffe
Die Softline-Ummantelung macht die Sterngriffe GN 5337.6 besonders griffsympathisch und ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Verwendung von Sterngriffen empfiehlt sich besonders, wenn oft oder stark gespannt werden muss. Technische Eigenschaften: d3: 21.5 Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt Gewicht: 0.044 kg Gewinde d2: M 10 Griffdurchmesser d1: 66 h1: 38.5 h2: 15.5 t min.: 17 Werkstoff: PP - Kunststoff
Weitere Informationen:
d3:
21.5
Farbe der Abdeckkappe:
DGB - gelb, RAL 1021, matt
Gewicht:
0.044 kg
Gewinde d2:
M 10
Griffdurchmesser d1:
66
h1:
38.5
h2:
15.5
t min.:
17
Werkstoff:
PP - Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sternknopf, sterngriffe ganter, sterngriff, 5337.6-66-M10-DGB, 480GN5337.6-66-M10-DGB, GN5337.6-66-M10-DGB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 6,26*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,99*
€ 6,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,44*
€ 6,81*
2 Tage
6
1
€ 9,90*
ab € 4,84*
€ 7,31*
7 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
4534-44-M6-10
€ 3,81*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
€ 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.6-43-M6
€ 3,15*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.6-43-M6-16
€ 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.