Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben mit Edelstahl-Gewindestift, Duroplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fdf46461-1f49-4dfa-9e7d-a083bba9b756.jpg
fdf46461-1f49-4dfa-9e7d-a083bba9b756.jpg
84dca6f9-021c-49fe-bbcd-0355e691f92e.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN5337.5-32-M6-20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.5-32-M6-20
EAN/GTIN:
     4045525282612
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Sterngriffschrauben GN 5337.5 erfüllen höchste Qualitätsansprüche: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar. Duroplast zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus. Die Sterngriffschrauben haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine hygienische Ausführung entgegenkommt. Technische Eigenschaften: d3: 19 Gewicht: 0.020 kg Gewinde d2: M 6 Griffdurchmesser d1: 32 h1 : 23 h2 : 11 Länge l: 20 Werkstoff: KU - Kunststoff
Weitere Informationen:
d3:
19
Gewicht:
0.020 kg
Gewinde d2:
M 6
Griffdurchmesser d1:
32
h1:
23
h2:
11
Länge l:
20
Werkstoff:
KU - Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m6, sterngriffschraube, sterngriffschraube ganter, 5337.5-32-M6-20, 480GN5337.5-32-M6-20, GN5337.5-32-M6-20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
156
25
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,88*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,95*
€ 3,99*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,08*
6 Tage
156
1
€ 6,95*
ab € 2,83*
€ 4,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,08*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.5-32-M6-E
€ 5,43*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.4-25-M4-6
€ 1,79*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
€ 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.