Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Edelstahl 1.4404 (A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
077cb8c5-cf1d-4d11-82aa-c00994f0d71b.jpg
077cb8c5-cf1d-4d11-82aa-c00994f0d71b.jpg
570a4a42-0a87-408f-821a-c8c2d38507e5.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN5334.4-60-M10-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5334.4-60-M10-E
EAN/GTIN:
     4045525880245
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5334.4 ist das original ELESA-Design mit den 5 Griffmulden. Diese Form verleiht diesen Griffen ein ansprechendes Aussehen und zusätzlich lässt sich damit auch ein hohes Drehmoment erzielen. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.a. Technische Eigenschaften: d4: 20 Form: E - mit Gewinde-Sackloch Gewicht: 0.124 kg Gewinde d2: M 10 Griffdurchmesser d1: 60 h1 ˜: 37.5 h2 ˜: 20 t min.: 22 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
d4:
20
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Gewicht:
0.124 kg
Gewinde d2:
M 10
Griffdurchmesser d1:
60
h1 ˜:
37.5
h2 ˜:
20
t min.:
22
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriffe ganter, 480GN5334.4-60-M10-E, 5334.4-60-M10-E, GN5334.4-60-M10-E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
89
1
€ 4,90*
ab € 10,31*
€ 13,57*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,17*
€ 13,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 11,07*
€ 14,55*
2 Tage
89
1
€ 9,90*
ab € 11,63*
€ 15,44*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,99*
€ 17,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5345.4-25-M5-E
€ 13,95*
Ähnlich
Otto Ganter
5335.4-40-M6-E
€ 15,46*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
€ 7,86*
Ähnlich
Otto Ganter
5334.4-32-M6-16
€ 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.