Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Abdeckkappe farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
47ca3ab2-a06f-4d9e-9ac5-8c57a70dff7d.jpg
47ca3ab2-a06f-4d9e-9ac5-8c57a70dff7d.jpg
3198a40a-ad34-48b2-bc8c-e085ca942b18.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN5331-95-V10-B-DOR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5331-95-V10-B-DOR
EAN/GTIN:
     4045525679283
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriffe ganter
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5331 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen. Technische Eigenschaften: d3: 32 d4 : 18 Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt Form: B - mit Abdeckkappe Gewicht: 0.064 kg Griffdurchmesser d1: 95 h1: 29.5 h2: 4.5 l1: 15 l2: 26.5 l3 : 13.5 Vierkant s: V 10 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
d3:
32
d4:
18
Farbe der Abdeckkappe:
DOR - orange, RAL 2004, matt
Form:
B - mit Abdeckkappe
Gewicht:
0.064 kg
Griffdurchmesser d1:
95
h1:
29.5
h2:
4.5
l1:
15
l2:
26.5
l3:
13.5
Vierkant s:
V 10
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, GN5331-95-V10-B-DOR, 480GN5331-95-V10-B-DOR, 5331-95-V10-B-DOR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,43*
€ 9,16*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 9,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,17*
€ 9,87*
1 Tag
10
1
€ 9,90*
ab € 7,84*
€ 10,64*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,39*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5341-32-M5
€ 1,49*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
€ 1,08*
Ähnlich
Otto Ganter
5333-40-V6
€ 4,26*
Ähnlich
Otto Ganter
5331-32-M5-A
€ 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.