Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Abdeckkappe farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2c81cd6b-15c4-477a-bf9e-d2e81b69e90e.jpg
2c81cd6b-15c4-477a-bf9e-d2e81b69e90e.jpg
3198a40a-ad34-48b2-bc8c-e085ca942b18.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN5331-50-V6-B-DGB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5331-50-V6-B-DGB
EAN/GTIN:
     4045525278950
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriffe ganter
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5331 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen. Technische Eigenschaften: d3: 19 d4 : 16 Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt Form: B - mit Abdeckkappe Gewicht: 0.023 kg Griffdurchmesser d1: 50 h1: 20 h2: 1.2 l1: 10 l2: 17.5 l3 : 9.5 Vierkant s: V 6 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
d3:
19
d4:
16
Farbe der Abdeckkappe:
DGB - gelb, RAL 1021, matt
Form:
B - mit Abdeckkappe
Gewicht:
0.023 kg
Griffdurchmesser d1:
50
h1:
20
h2:
1.2
l1:
10
l2:
17.5
l3:
9.5
Vierkant s:
V 6
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, GN5331-50-V6-B-DGB, 480GN5331-50-V6-B-DGB, 5331-50-V6-B-DGB
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,32*
€ 3,14*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 3,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,34*
€ 3,42*
1 Tag
12
1
€ 9,90*
ab € 2,56*
€ 3,74*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,75*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5341-32-M5
€ 1,48*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
€ 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
5333-40-V6
€ 4,26*
Ähnlich
Otto Ganter
5331-32-M5-A
€ 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.