Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Abdeckkappe farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e22f2201-9509-4635-bb76-62649d8fd161.jpg
e22f2201-9509-4635-bb76-62649d8fd161.jpg
3198a40a-ad34-48b2-bc8c-e085ca942b18.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN5331-40-M6-B-DBL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5331-40-M6-B-DBL
EAN/GTIN:
     4045525676916
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriffe ganter
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5331 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen. Technische Eigenschaften: d3: 17 d4 : 13 Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt Form: B - mit Abdeckkappe Gewicht: 0.018 kg Gewinde d2: M 6 Griffdurchmesser d1: 40 h1: 17 h2: 1 l1: 10 l2: 14.5 l3 : 9.5 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
d3:
17
d4:
13
Farbe der Abdeckkappe:
DBL - blau, RAL 5024, matt
Form:
B - mit Abdeckkappe
Gewicht:
0.018 kg
Gewinde d2:
M 6
Griffdurchmesser d1:
40
h1:
17
h2:
1
l1:
10
l2:
14.5
l3:
9.5
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, 480GN5331-40-M6-B-DBL, GN5331-40-M6-B-DBL, 5331-40-M6-B-DBL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,83*
€ 2,41*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,84*
€ 2,75*
2 Tage
57
1
€ 9,90*
ab € 2,01*
€ 2,98*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,15*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5341-32-M5
€ 1,49*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
€ 1,08*
Ähnlich
Otto Ganter
5333-40-V6
€ 4,26*
Ähnlich
Otto Ganter
5331-32-M5-A
€ 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.