Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90d55c72-1ff6-4fcc-bf85-a67d61a48854.jpg
90d55c72-1ff6-4fcc-bf85-a67d61a48854.jpg
0a7c5fea-7925-4ea2-94dc-62caa4f1e348.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN5331-32-V5-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5331-32-V5-B
EAN/GTIN:
     4045525676749
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriffe ganter
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5331 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen. Technische Eigenschaften: d3: 17 d4 : 11 Form: B - mit Abdeckkappe Gewicht: 0.015 kg Griffdurchmesser d1: 32 h1: 17 h2: 1 l1: 8 l2: 13.5 l3 : 6.5 Vierkant s: V 5 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
d3:
17
d4:
11
Form:
B - mit Abdeckkappe
Gewicht:
0.015 kg
Griffdurchmesser d1:
32
h1:
17
h2:
1
l1:
8
l2:
13.5
l3:
6.5
Vierkant s:
V 5
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, GN5331-32-V5-B, 480GN5331-32-V5-B, 5331-32-V5-B
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 2,59*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,70*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,96*
€ 2,89*
2 Tage
19
1
€ 9,90*
ab € 2,14*
€ 3,16*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5341-32-M5
€ 1,48*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
€ 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
5333-40-V6
€ 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.