Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreisterngriffe, Softline, Buchse Messing / Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
68511c4f-edb1-4ff0-a813-e1bd9a9ed80c.jpg
68511c4f-edb1-4ff0-a813-e1bd9a9ed80c.jpg
d4143c0d-0898-42f6-b5dd-ecfc3ca153cc.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN533.6-63-M10-MS-DGR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     533.6-63-M10-MS-DGR
EAN/GTIN:
     4045525737815
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff
Die Softline-Ummantelung der Dreisterngriffe GN 533.6 macht diese Griffelemente besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Verwendung von Softline-Sterngriffen empfiehlt sich besonders, wenn oft oder stark gespannt werden muss. Technische Eigenschaften: Buchse Werkstoff: MS - Messing d3: 23 Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt Gewicht: 0.038 kg Gewinde d2 (Messing Buchse): M 10 Griffdurchmesser d1: 63 h1: 30.5 h2: 16 t min.: 13 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
Buchse Werkstoff:
MS - Messing
d3:
23
Farbe der Abdeckkappe:
DGR - grau, RAL 7035, matt
Gewicht:
0.038 kg
Gewinde d2 (Messing Buchse):
M 10
Griffdurchmesser d1:
63
h1:
30.5
h2:
16
t min.:
13
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: GN533.6-63-M10-MS-DGR, 480GN533.6-63-M10-MS-DGR, 533.6-63-M10-MS-DGR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 5,56*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,32*
€ 6,05*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 4,71*
€ 6,62*
7 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5330-45-M6-E
€ 4,97*
Ähnlich
Otto Ganter
533-63-M8-NI-DSW
€ 7,83*
Ähnlich
Otto Ganter
5345-25-M5-E
€ 13,36*
Ähnlich
Otto Ganter
533.6-63-M8-25-DSW
€ 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.