Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohr-Lineareinheiten, Einzelschlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e2263c6f-0565-4997-bda5-80dcfabe26dc.jpg
e2263c6f-0565-4997-bda5-80dcfabe26dc.jpg
89c31933-9c70-4ff8-81ae-2c7b1495e074.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN491-40-300-R1-SCR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     491-40-300-R1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525064980
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden. Um die Verstellung bzw. Positionierung des Schlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden. Technische Eigenschaften: für Schraube DIN 912: M 6 max. Hub: 2650 b: 60 d2: 12 d3 {Sp:s}: M 8 d4 {Sp:s}: M 8 d5: 8.5 d6: 13.5 d7: 13.5 Durchmesser d1: 40 Form: R1 - Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig Gewicht: 6.970 kg Gewinde- spindel: TR20x4 h1: 60 h2: 63 h3: 3 h4: 31.5 h5: 1.05 Handrad: GN 9234 l2 Gesamt- länge: 3xb+l1 l3: 180 l4: 17 Länge l1: 300 m1: 2xb+l1 m2: 160 m3: 132 m4: 39 m5: 38 m6: 39 m7: 62 m8: 12.5 m9: 12 Montage- set: GN 491.1 Passfeder DIN 6885: A4x4x12 s Sechskant: 13 Stellungs- anzeiger: GN 953 Stellungsanzeiger2: GN 9053 Werkstoff: SCR - Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
b:
60
d2:
12
d3 {Sp:s}:
M 8
d4 {Sp:s}:
M 8
d5:
8.5
d6:
13.5
d7:
13.5
Durchmesser d1:
40
Form:
R1 - Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
für Schraube DIN 912:
M 6
Gewicht:
6.970 kg
Gewinde- spindel:
TR20x4
h1:
60
h2:
63
h3:
3
h4:
31.5
h5:
1.05
Handrad:
GN 9234
l2 Gesamt- länge:
3xb+l1
l3:
180
l4:
17
Länge l1:
300
m1:
2xb+l1
m2:
160
m3:
132
m4:
39
m5:
38
m6:
39
m7:
62
m8:
12.5
m9:
12
max. Hub:
2650
Montage- set:
GN 491.1
Passfeder DIN 6885:
A4x4x12
s Sechskant:
13
Stellungs- anzeiger:
GN 953
Stellungsanzeiger2:
GN 9053
Werkstoff:
SCR - Stahl, verchromt
Weitere Suchbegriffe: din 6885, 480GN491-40-300-R1-SCR, 491-40-300-R1-SCR, GN491-40-300-R1-SCR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,29*
€ 434,72*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,71*
€ 434,74*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,41*
€ 436,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,40*
€ 462,22*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,81*
€ 464,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,70*
€ 552,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,91*
€ 533,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,31*
€ 527,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,09*
€ 511,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,14*
€ 501,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,81*
€ 484,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
492-18-100-R1-SCR
€ 420,96*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
€ 26,13*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,00*
Ähnlich
Otto Ganter
491.1-18-6-1
€ 48,06*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
€ 149,95*
Ähnlich
Otto Ganter
9534-18-3-R-ST-AN-OR
€ 56,22*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 46,00*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
€ 46,79*
Ähnlich
Otto Ganter
9054-1-OR
€ 119,97*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
€ 140,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.