Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Edelstahl, Hygienic Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6da45b6e-53d7-4988-869c-9aafe4418be8.jpg
6da45b6e-53d7-4988-869c-9aafe4418be8.jpg
0d21b173-464b-49b4-bed1-45d6d11d324d.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN429-A4-20-200-PL-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     429-A4-20-200-PL-E
EAN/GTIN:
     4045525845725
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Bügelgriffe GN 429 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Oberfläche PL ist zusätzlich mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform. Die gedichteten Anschraubflächen ermöglichen eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung. Technische Eigenschaften: d2: M 8 d3: 20.8 Gewicht: 0.700 kg Griffdurchmesser d1: 20 h: 85 Länge l: 200 Oberfläche: PL - poliert (Ra r: 22 t min.: 15 Werkstoff: A4 - Edelstahl Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
Weitere Informationen:
d2:
M 8
d3:
20.8
Gewicht:
0.700 kg
Griffdurchmesser d1:
20
h:
85
Länge l:
200
Oberfläche:
PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
r:
22
t min.:
15
Werkstoff:
A4 - Edelstahl
Werkstoff (Dichtring):
E - EPDM
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, 429-A4-20-200-PL-E, 480GN429-A4-20-200-PL-E, GN429-A4-20-200-PL-E
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 32,99*
€ 43,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,28*
€ 44,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 36,71*
€ 48,36*
2 Tage
6
€ 9,90*
ab € 37,94*
€ 49,89*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 40,00*
€ 52,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
€ 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.