Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
f8f3739a-676d-4c63-9ad6-e3a453d6c420.jpg
f8f3739a-676d-4c63-9ad6-e3a453d6c420.jpg
efd6e477-2238-474d-b446-3ad9741725df.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN428-AL-36-300-A-EL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     428-AL-36-300-A-EL
EAN/GTIN:
     4045525127081
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Maschinengriffe GN 428 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt und zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Bei der Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang. Speziell in Kombination mit den kleineren Bügelgriffen GN 328 werden sie den Anforderungen an modernes Industriedesign gerecht. Technische Eigenschaften: a: 26 Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch) Gewicht: 0.750 kg Gewinde: M 10 Griffdurchmesser b: 36 h1: 71 l2: 355 Länge l1: 300 Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben t: 14 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
a:
26
Form:
A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Gewicht:
0.750 kg
Gewinde:
M 10
Griffdurchmesser b:
36
h1:
71
l2:
355
Länge l1:
300
Oberfläche:
EL - eloxiert, naturfarben
t:
14
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, 480GN428-AL-36-300-A-EL, GN428-AL-36-300-A-EL, 428-AL-36-300-A-EL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
102
1
€ 4,90*
ab € 28,46*
€ 38,01*
6 Tage
70
1
€ 5,45*
ab € 28,94*
€ 38,58*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,54*
€ 39,12*
8 Tage
70
2
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 40,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 32,05*
€ 42,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
328-120-A-SW
€ 6,44*
Ähnlich
Otto Ganter
426-AL-20-200-SW
€ 10,95*
Ähnlich
Otto Ganter
565-20-100-SW
€ 5,31*
Ähnlich
Otto Ganter
565.3-20-120-A-SW
€ 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.