Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8eb22df6-b184-4967-827e-84ccec997241.jpg
8eb22df6-b184-4967-827e-84ccec997241.jpg
efd6e477-2238-474d-b446-3ad9741725df.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN428-AL-28-300-B-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     428-AL-28-300-B-SW
EAN/GTIN:
     4045525127029
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Maschinengriffe GN 428 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt und zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Bei der Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang. Speziell in Kombination mit den kleineren Bügelgriffen GN 328 werden sie den Anforderungen an modernes Industriedesign gerecht. Technische Eigenschaften: a: 18 Form: B - Montage von der Bedienseite Gewicht: 0.410 kg Gewinde: M 8 Griffdurchmesser b: 28 h1: 63 h2: 11.8 l2: 340 l3: 30 l4: 10 Länge l1: 300 Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
a:
18
Form:
B - Montage von der Bedienseite
Gewicht:
0.410 kg
Gewinde:
M 8
Griffdurchmesser b:
28
h1:
63
h2:
11.8
l2:
340
l3:
30
l4:
10
Länge l1:
300
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, GN428-AL-28-300-B-SW, 480GN428-AL-28-300-B-SW, 428-AL-28-300-B-SW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
54
1
€ 4,90*
ab € 21,09*
€ 28,22*
6 Tage
57
1
€ 5,45*
ab € 21,43*
€ 28,65*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,05*
€ 29,05*
8 Tage
57
3
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 30,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 23,47*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
328-120-A-SW
€ 6,44*
Ähnlich
Otto Ganter
426-AL-20-200-SW
€ 10,95*
Ähnlich
Otto Ganter
565-20-100-SW
€ 5,31*
Ähnlich
Otto Ganter
565.3-20-120-A-SW
€ 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.