Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ae86fd81-7858-4add-ada4-ffa6220cd10b.jpg
ae86fd81-7858-4add-ada4-ffa6220cd10b.jpg
efd6e477-2238-474d-b446-3ad9741725df.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN428-AL-28-250-A-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     428-AL-28-250-A-SR
EAN/GTIN:
     4045525126947
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Maschinengriffe GN 428 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt und zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Bei der Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang. Speziell in Kombination mit den kleineren Bügelgriffen GN 328 werden sie den Anforderungen an modernes Industriedesign gerecht. Technische Eigenschaften: a: 18 Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch) Gewicht: 0.360 kg Gewinde: M 8 Griffdurchmesser b: 28 h1: 63 l2: 290 Länge l1: 250 Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt t: 10 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
a:
18
Form:
A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Gewicht:
0.360 kg
Gewinde:
M 8
Griffdurchmesser b:
28
h1:
63
l2:
290
Länge l1:
250
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
t:
10
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, GN428-AL-28-250-A-SR, 428-AL-28-250-A-SR, 480GN428-AL-28-250-A-SR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
123
1
€ 4,90*
ab € 13,07*
€ 17,54*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,87*
€ 18,59*
6 Tage
204
1
€ 5,45*
ab € 13,51*
€ 18,88*
8 Tage
204
4
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 19,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 14,89*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
328-120-A-SW
€ 6,47*
Ähnlich
Otto Ganter
426-AL-20-200-SW
€ 10,97*
Ähnlich
Otto Ganter
565-20-100-SW
€ 5,32*
Ähnlich
Otto Ganter
565.3-20-120-A-SW
€ 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.