Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
de40232c-1dbf-42ae-b05e-f03b1c7f1fdd.jpg
de40232c-1dbf-42ae-b05e-f03b1c7f1fdd.jpg
3742dc35-bd76-4416-9a6c-de9da7324acd.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN426.5-20-300-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     426.5-20-300-A
EAN/GTIN:
     4045525953444
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Bügelgriffe GN 426.5 können sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) her montiert werden. In diesem Falle wird zunächst der Montagebolzen maschinenseitig eingeschraubt,dann der Griff aufgesteckt und seitlich mit dem Gewindestift gesichert. Gleichzeitig erlauben die beiden Befestigungsarten die Montage paarweise gegenüberliegend, z.B. für Türen (Doppelgriff). In der Regel ist dazu ein Montagebolzen mit Sonderlänge l2 erforderlich. Technische Eigenschaften: Form B Gewindebohrung für Montagebolzen: 300 d2: M 8 Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch) Gewicht: 0.900 kg Griffdurchmesser d1: 20 h: 68 Länge: 20 Länge l1: 300 r ˜: 22 t1: 15 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
d2:
M 8
Form:
A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Form B Gewindebohrung für Montagebolzen:
300
Gewicht:
0.900 kg
Griffdurchmesser d1:
20
h:
68
Länge:
20
Länge l1:
300
r ˜:
22
t1:
15
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, 480GN426.5-20-300-A, 426.5-20-300-A, GN426.5-20-300-A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 27,23*
€ 36,37*
6 Tage
56
1
€ 5,45*
ab € 27,79*
€ 36,93*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,30*
€ 37,43*
8 Tage
56
2
Frei Haus
ab € 27,84*
€ 39,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 30,29*
€ 40,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
426-AL-20-200-SW
€ 10,95*
Ähnlich
Otto Ganter
565.5-20-112-A-GS
€ 18,23*
Ähnlich
Otto Ganter
666.5-30-M6-200-K
€ 41,46*
Ähnlich
Otto Ganter
666.7-30-M8-200-K
€ 56,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.