Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
eda438f6-c5f5-4912-b19d-4b598b80b71b.jpg
eda438f6-c5f5-4912-b19d-4b598b80b71b.jpg
95b329d9-46ad-4f62-b3b0-6ed60e4d7848.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN425.1-AL-8-55-EL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     425.1-AL-8-55-EL
EAN/GTIN:
     4045525229563
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Bügelgriffe GN 425.1 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d1 = 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Technische Eigenschaften: d3: 12 Gewicht: 0.023 kg Gewinde: M 4 Griffdurchmesser d1: 8 h1: 40 h2: 30 Länge l: 55 Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben r: 9 t min.: 8 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
d3:
12
Gewicht:
0.023 kg
Gewinde:
M 4
Griffdurchmesser d1:
8
h1:
40
h2:
30
Länge l:
55
Oberfläche:
EL - eloxiert, naturfarben
r:
9
t min.:
8
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, GN425.1-AL-8-55-EL, 425.1-AL-8-55-EL, 480GN425.1-AL-8-55-EL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
117
10
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,57*
6 Tage
117
1
€ 6,95*
ab € 6,14*
€ 8,61*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 8,61*
Lager 8670
98
3
€ 4,90*
ab € 6,29*
€ 8,70*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,65*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
181-ZD-8-M4-SW
€ 2,02*
Ähnlich
Otto Ganter
427-12-55-SW
€ 3,69*
Ähnlich
Otto Ganter
425-NI-6-32-GS
€ 4,75*
Ähnlich
Otto Ganter
425.3-8-64-NI
€ 3,31*
Ähnlich
Otto Ganter
425-6-32-SW
€ 4,17*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-8-55-SW
€ 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.