Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
a9cbd330-c18b-4049-bd81-3516e0d65159.jpg
a9cbd330-c18b-4049-bd81-3516e0d65159.jpg
95b329d9-46ad-4f62-b3b0-6ed60e4d7848.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN425.1-AL-10-100-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     425.1-AL-10-100-SW
EAN/GTIN:
     4045525229624
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Bügelgriffe GN 425.1 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d1 = 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Technische Eigenschaften: d3: 15 Gewicht: 0.044 kg Gewinde: M 5 Griffdurchmesser d1: 10 h1: 47 h2: 35 Länge l: 100 Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt r: 11 t min.: 12 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
d3:
15
Gewicht:
0.044 kg
Gewinde:
M 5
Griffdurchmesser d1:
10
h1:
47
h2:
35
Länge l:
100
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
r:
11
t min.:
12
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, GN425.1-AL-10-100-SW, 480GN425.1-AL-10-100-SW, 425.1-AL-10-100-SW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,08*
€ 5,54*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,79*
9 Tage
224
15
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,80*
7 Tage
224
1
€ 6,95*
ab € 4,07*
€ 5,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,46*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
181-ZD-8-M4-SW
€ 2,03*
Ähnlich
Otto Ganter
427-12-55-SW
€ 3,73*
Ähnlich
Otto Ganter
425-NI-6-32-GS
€ 4,79*
Ähnlich
Otto Ganter
425.3-8-64-NI
€ 3,29*
Ähnlich
Otto Ganter
425-6-32-SW
€ 4,20*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-8-55-SW
€ 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.