Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
dd147800-9867-4329-b1ff-b9f3ae50fdbf.jpg
dd147800-9867-4329-b1ff-b9f3ae50fdbf.jpg
cb89bf2c-c291-461c-a20b-4575b7643529.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN425.1-10-200-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     425.1-10-200-SW
EAN/GTIN:
     4045525371590
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe stahl
Bügelgriffe GN 425.1 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt. Bügelgriffe GN 425.1 Ø 8 und Ø 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert. Die Scheiben sind lose beigelegt. Für den Einsatz im Außenbereich ist die verchromte Ausführung nur bedingt geeignet. Für diesen Fall ist die Edelstahl-Ausführung vorzuziehen. Technische Eigenschaften: d3: 15 Gewicht: 0.188 kg Gewinde: M 5 Griffdurchmesser d1: 10 h1: 47 h2: 35 Länge l: 200 Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt r: 11 t min.: 12 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
d3:
15
Gewicht:
0.188 kg
Gewinde:
M 5
Griffdurchmesser d1:
10
h1:
47
h2:
35
Länge l:
200
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
r:
11
t min.:
12
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, GN425.1-10-200-SW, 425.1-10-200-SW, 480GN425.1-10-200-SW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
33
5
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 5,59*
8 Tage
42
15
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,69*
6 Tage
42
1
€ 6,95*
ab € 3,96*
€ 5,86*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,27*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
181-ZD-8-M4-SW
€ 2,03*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
€ 5,66*
Ähnlich
Otto Ganter
630.1-114-A-DSG
€ 4,09*
Ähnlich
Otto Ganter
565.2-20-112-A-SW
€ 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.