Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
617b3d35-94af-4b55-aad6-0548ae80a389.jpg
617b3d35-94af-4b55-aad6-0548ae80a389.jpg
f7657aea-3d56-4718-949b-1b69c7b96b21.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN425-NI-8-64-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     425-NI-8-64-GS
EAN/GTIN:
     4045525594449
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Bügelgriffe GN 425 werden aus gebogenem Edelstahlprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d1 = 6, 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Für den Einsatz im Außenbereich ist die Edelstahl-Ausführung der verchromten in Stahl vorzuziehen. Technische Eigenschaften: d3: 12 Gewicht: 0.043 kg Gewinde: M 4 Griffdurchmesser d1 (NI): 8 h: 35 Länge l: 64 Oberfläche: GS - matt gestrahlt r: 10 t min.: 8 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
d3:
12
Gewicht:
0.043 kg
Gewinde:
M 4
Griffdurchmesser d1 (NI):
8
h:
35
Länge l:
64
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
r:
10
t min.:
8
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, GN425-NI-8-64-GS, 480GN425-NI-8-64-GS, 425-NI-8-64-GS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
797
25
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,46*
Lager 8670
884
5
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 4,47*
6 Tage
797
1
€ 6,95*
ab € 3,27*
€ 4,88*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,58*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
181-ZD-8-M4-SW
€ 2,03*
Ähnlich
Otto Ganter
424.5-10-64
€ 3,81*
Ähnlich
Otto Ganter
427-12-55-SW
€ 3,73*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
€ 5,66*
Ähnlich
Otto Ganter
427.5-12-55
€ 7,79*
Ähnlich
Otto Ganter
565.5-20-112-A-GS
€ 18,23*
Ähnlich
Otto Ganter
425.3-8-64-NI
€ 3,30*
Ähnlich
Otto Ganter
425-6-32-SW
€ 4,18*
Ähnlich
Otto Ganter
224.5-8-30
€ 4,45*
Ähnlich
Otto Ganter
425.2-NI-6-55-GS
€ 20,11*
Ähnlich
Otto Ganter
425.5-100-NI
€ 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.