Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
f53b7a45-6577-4976-8229-222d09fd392d.jpg
f53b7a45-6577-4976-8229-222d09fd392d.jpg
9e4c0860-8772-48d6-be7b-2d730147956f.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN425-AL-8-100-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     425-AL-8-100-SW
EAN/GTIN:
     4045525544550
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Bügelgriffe GN 425 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d1 = 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Technische Eigenschaften: d3: 12 Gewicht: 0.023 kg Gewinde: M 4 Griffdurchmesser d1: 8 h: 35 Länge l: 100 Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt r: 10 t min.: 8 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
d3:
12
Gewicht:
0.023 kg
Gewinde:
M 4
Griffdurchmesser d1:
8
h:
35
Länge l:
100
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
r:
10
t min.:
8
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, GN425-AL-8-100-SW, 425-AL-8-100-SW, 480GN425-AL-8-100-SW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 4,62*
8 Tage
49
15
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,93*
6 Tage
49
1
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 5,07*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 5,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,70*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
181-ZD-8-M4-SW
€ 2,03*
Ähnlich
Otto Ganter
427-12-55-SW
€ 3,74*
Ähnlich
Otto Ganter
425-NI-6-32-GS
€ 4,77*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
€ 5,66*
Ähnlich
Otto Ganter
425.3-8-64-NI
€ 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
425-6-32-SW
€ 4,19*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-8-55-SW
€ 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.