Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2aec58d6-984b-4acc-adcf-9af768ba193c.jpg
2aec58d6-984b-4acc-adcf-9af768ba193c.jpg
9e4c0860-8772-48d6-be7b-2d730147956f.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN425-AL-16-200-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     425-AL-16-200-SR
EAN/GTIN:
     4045525919983
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Bügelgriffe GN 425 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d1 = 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Technische Eigenschaften: Gewicht: 0.146 kg Gewinde: M 6 Griffdurchmesser d1: 16 h: 59 Länge l: 200 Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt r: 18 t min.: 12 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.146 kg
Gewinde:
M 6
Griffdurchmesser d1:
16
h:
59
Länge l:
200
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
r:
18
t min.:
12
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, 425-AL-16-200-SR, GN425-AL-16-200-SR, 480GN425-AL-16-200-SR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
14
3
€ 4,90*
ab € 5,89*
€ 8,30*
7 Tage
14
1
€ 6,95*
ab € 5,98*
€ 8,47*
9 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,48*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 8,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,55*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
181-ZD-8-M4-SW
€ 2,05*
Ähnlich
Otto Ganter
427-12-55-SW
€ 3,72*
Ähnlich
Otto Ganter
425-NI-6-32-GS
€ 4,81*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
€ 5,75*
Ähnlich
Otto Ganter
425.3-8-64-NI
€ 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
425-6-32-SW
€ 4,23*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-8-55-SW
€ 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.