Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
f53b7a45-6577-4976-8229-222d09fd392d.jpg
f53b7a45-6577-4976-8229-222d09fd392d.jpg
9e4c0860-8772-48d6-be7b-2d730147956f.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN425-AL-10-180-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     425-AL-10-180-SW
EAN/GTIN:
     4045525544611
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Bügelgriffe GN 425 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d1 = 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Technische Eigenschaften: d3: 15 Gewicht: 0.055 kg Gewinde: M 5 Griffdurchmesser d1: 10 h: 43 Länge l: 180 Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt r: 12 t min.: 12 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
d3:
15
Gewicht:
0.055 kg
Gewinde:
M 5
Griffdurchmesser d1:
10
h:
43
Länge l:
180
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
r:
12
t min.:
12
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, GN425-AL-10-180-SW, 425-AL-10-180-SW, 480GN425-AL-10-180-SW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
80
5
€ 4,90*
ab € 4,11*
€ 5,68*
8 Tage
78
15
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,96*
6 Tage
78
1
€ 6,95*
ab € 4,17*
€ 6,12*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,09*
€ 6,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,56*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
181-ZD-8-M4-SW
€ 2,04*
Ähnlich
Otto Ganter
427-12-55-SW
€ 3,73*
Ähnlich
Otto Ganter
425-NI-6-32-GS
€ 4,82*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
€ 5,73*
Ähnlich
Otto Ganter
425.3-8-64-NI
€ 3,34*
Ähnlich
Otto Ganter
425-6-32-SW
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-8-55-SW
€ 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.