Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN352-50-40-M10-S-55 GANTER Anschlagpuffer mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e498ac27-e6a2-438c-8e09-f3970d0f26c4.jpg
e498ac27-e6a2-438c-8e09-f3970d0f26c4.jpg
9789aa4f-b80d-4872-a4f8-28915c8f3282.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN352-50-40-M10-S-55
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     352-50-40-M10-S-55
EAN/GTIN:
     4045525597310
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 50 mm Gewinde: M10 Höhe: 40 mm Werkstoff: NR Bauart: D Typ: Anschlagpuffer Shorehärte: 55 Ausführung: Außengewinde Gewindelänge l2: 28 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Außendurchmesser D:
50 mm
Bauart:
D
Gewinde:
M10
Gewindelänge l2:
28 mm
Höhe:
40 mm
Shorehärte:
55
Typ:
Anschlagpuffer
Werkstoff:
NR
Weitere Suchbegriffe: Metall-Gummipuffer, gm-anschlag-puffer m10, gm anschlag puffer, metall-gummipuffer d=50, MEGIPUFFER, GN352-50-40-M10-S-55, MEGI-PUFFER, GUMMIPUFFER, SCHWINGUNGSDÄMPFER, 480GN352-50-40-M10-S-55, MEGULASTIK, SM-PUFFER, SMPUFFER, SCHWINGMETALL, SCHWINGUNGSPUFFER, 352-50-40-M10-S-55, ANSCHLAGPUFFER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,97*
€ 2,62*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,82*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,24*
1 Tag
573
1
€ 9,90*
ab € 2,41*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,54*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
351-8-8-M3-EE-40
ab € 0,43*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.