Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 352-50-40-M10-S-55, Ganter Anschlagpuffer mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-544741
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     352-50-40-M10-S-55
EAN/GTIN:
     4045525597310
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 352-50-40-M10-S-55, Anschlagpuffer mit Schraube, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
125 GRAMM
Außendurchmesser d1:
50
Höhe h (Form S):
40
Gewinde d2:
M 10
härte:
55, mittel
Form:
S, mit Schraube
Werkstoff:
NR, Gummi Naturkautschuk (NR)
Werkstoff2:
ST, Stahl
länge l:
28
s:
2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.125 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Gummipuffer, gm-anschlag-puffer m10, gm anschlag puffer, metall-gummipuffer d=50, Möbelpuffer, ANSCHLAGPUFFER, Schwingungsdämpfer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,97*
€ 2,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,82*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,24*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,24*
2 Tage
573
1
€ 9,90*
ab € 2,41*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,54*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
351-8-8-M3-EE-40
ab € 0,43*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.