Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN313-5-AK-1-ST GANTER Federbolzen mit Kontermutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
c23f4ae5-cafd-4717-96f2-b6ce5cb1a371.jpg
c23f4ae5-cafd-4717-96f2-b6ce5cb1a371.jpg
32578c8e-463e-40fe-87ee-65d317d696a9.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN313-5-AK-1-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     313-5-AK-1-ST
EAN/GTIN:
     4045525086593
Suchbegriffe:
Federbolzen
Maschinen-Federbolzen
ganter federbolzen
federbolzen
Bei Federbolzen GN 313 ist der Bolzen in der unbetätigten Stellung nicht vorstehend. Er kann von Hand bzw. bei den Formen D und DK mechanisch (Pneumatikzylinder, Kurvenscheibe etc.) betätigt werden und steht dann nur für die Dauer der Betätigung vor. Mit Hilfe des Innengewindes bei Kennziffer 2 an der Druckseite können z.B. Sonderdruckbolzen oder ein Gestänge betätigt werden. Die als Zubehör erhältlichen Schraubendreher GN 613.1 verkürzen die Montagezeit und erleichtern das Gegenhalten beim Kontern. Der Schraubendreher wird dazu seitlich zwischen Knopf und Führung eingeschoben und greift dann in den Schlitz der Führung ein.Technische Eigenschaften: Ende: 20 Artikel-Nr. Schraubendreher: 613.1-5 Bolzendurchmesser d1: 5 d2: M 10 x 1 d4: 16 Federdruck in N Anfang: 8 Form: AK, mit Knopf, mit Kontermutter Gewicht: 0.015 kg Kennziffer: 1, Bolzen ohne Innengewinde l1: 6 l2 : 22 l3 ˜: 42 RoHS: Ja Werkstoff: ST, Stahl
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. Schraubendreher:
613.1-5
Bolzendurchmesser d1:
5
d2:
M 10 x 1
d4:
16
Ende:
20
Federdruck in N Anfang:
8
Form:
AK, mit Knopf, mit Kontermutter
Gewicht:
0.015 kg
Kennziffer:
1, Bolzen ohne Innengewinde
l1:
6
l2:
22
l3 ˜:
42
RoHS:
Ja
Werkstoff:
ST, Stahl
Weitere Suchbegriffe: federbolzen 5mm, 480GN313-5-AK-1-ST, GN313-5-AK-1-ST, 313-5-AK-1-ST
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 6,68*
Lager 8670
12
3
€ 4,90*
ab € 5,08*
€ 7,08*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,08*
€ 7,08*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 7,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
313-5-A-1-NI
ab € 6,94*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,46*
Ähnlich
Otto Ganter
613-5-A
ab € 3,44*
Ähnlich
Otto Ganter
613.1-5
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.