Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, für Rastbolzen GN 613 und Federbolzen GN 313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-613.1-5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     613.1-5
EAN/GTIN:
     4045525312241
Suchbegriffe:
Federbolzen
Maschinen-Federbolzen
Arretierbolzen
Rastbolzen
Schraubendreher GN 613.1 werden bei der Montage von Rastbolzen GN 613 sowie Federbolzen GN 313 eingesetzt. Dadurch verkürzt sich die Montagezeit und das Gegenhalten beim Kontern wird erleichtert. Der Schraubendreher wird dazu seitlich zwischen Knopf und Führung eingeschoben und greift dann in den Schlitz der Führung ein.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser b:
5
Werkstoff:
ST - Stahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter federbolzen, federbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
613-5-AN-NI
ab € 8,00*
Ähnlich
Otto Ganter
613-5-A-NI
ab € 5,54*
Ähnlich
Otto Ganter
313-5-A-1-NI
ab € 6,90*
Ähnlich
Otto Ganter
313-5-A-1-ST
ab € 4,58*
Ähnlich
Otto Ganter
613-5-A
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.