Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, mit Schraube, Edelstahl, Hygienic Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9844998c-8c0c-407c-b4bd-85304ac0b5f5.jpg
9844998c-8c0c-407c-b4bd-85304ac0b5f5.jpg
3344f56c-6505-491c-840e-8f4e10677a31.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN305-78-M10-25-PL-H
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     305-78-M10-25-PL-H
EAN/GTIN:
     4045525455313
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10
klemmhebel
Verstellbare Klemmhebel GN 305 mit massivem Edelstahl-Griffkörper sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und daher für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie die nichtschöpfenden Außenflächen verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung. Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff ausrückbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein. Technische Eigenschaften: Anschlussgewinde d1: M 10 d2: 22 d3: 22.8 d4: 24 Gewicht: 0.205 kg Gewindelänge l2: 25 Grifflänge l1: 78 h1: 51.3 h2: 18.5 h3: 71.3 h4 Rastweg: 3 Oberfläche: PL - poliert (Ra Werkstoff: NI - Edelstahl Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde d1:
M 10
d2:
22
d3:
22.8
d4:
24
Gewicht:
0.205 kg
Gewindelänge l2:
25
Grifflänge l1:
78
h1:
51.3
h2:
18.5
h3:
71.3
h4 Rastweg:
3
Oberfläche:
PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Werkstoff (Dichtring):
H - H-NBR
Weitere Suchbegriffe: spannhebel ganter, 305-78-M10-25-PL-H, GN305-78-M10-25-PL-H, 480GN305-78-M10-25-PL-H
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,67*
€ 44,65*
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 35,84*
€ 46,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 37,32*
€ 48,38*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 40,58*
€ 52,47*
1 Tag
6
€ 9,90*
ab € 41,05*
€ 52,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
€ 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
5445-40-M6-MT-H
€ 24,38*
Ähnlich
Otto Ganter
5435-40-M6-MT-H
€ 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.