Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss, Schraube Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
33540523-3396-4eef-9a24-a289a9f2f9ce.jpg
33540523-3396-4eef-9a24-a289a9f2f9ce.jpg
cd75e064-d3f1-4160-887a-09b45912ff5b.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN303.2-78-M10-20-SW-O
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     303.2-78-M10-20-SW-O
EAN/GTIN:
     4045525561885
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10
klemmhebel
Verstellbare Klemmhebel GN 303.2 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ist ein Designelement und ermöglicht ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist. Technische Eigenschaften: Anschlussgewinde d1: M 10 d2: 16 d3: 21 Farbe: O - orange, RAL 2004 Farbe Griffkörper: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt Gewicht: 0.122 kg Gewindelänge l2: 20 Griffkoerpermaterial: ZD - Zink-Druckguss Grifflänge l1: 78 h1: 37.5 h2: 8 h3: 55 h4 Rast- weg: 4 Verstellbar: True
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde d1:
M 10
d2:
16
d3:
21
Farbe:
O - orange, RAL 2004
Farbe Griffkörper:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Gewicht:
0.122 kg
Gewindelänge l2:
20
Griffkoerpermaterial:
ZD - Zink-Druckguss
Grifflänge l1:
78
h1:
37.5
h2:
8
h3:
55
h4 Rast- weg:
4
Verstellbar:
True
Weitere Suchbegriffe: spannhebel ganter, 303.2-78-M10-20-SW-O, 480GN303.2-78-M10-20-SW-O, GN303.2-78-M10-20-SW-O
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,90*
€ 10,04*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,45*
€ 10,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,73*
€ 10,78*
2 Tage
703
1
€ 9,90*
ab € 8,43*
€ 11,75*
7 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M3-DSG
€ 2,24*
Ähnlich
Otto Ganter
303.2-30-M4-SW-S
€ 7,16*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-6-SW-S
€ 8,07*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-SW
€ 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.