Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl, matt gestrahlt, mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
65ca7a1b-103e-4ece-b12a-b06bd726850d.jpg
65ca7a1b-103e-4ece-b12a-b06bd726850d.jpg
e48c19aa-aeba-440d-8f41-7b59a4887acb.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN300.5-78-M12-50-AS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300.5-78-M12-50-AS
EAN/GTIN:
     4045525484924
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel
Verstellbare Klemmhebel GN 300.5 mit massivem Edelstahl-Griffkörper tragen den Anforderungen des Einsatzes in „agressivem“ Umfeld Rechnung, sowie in allen Bereichen, wo rostfreie Materialien vorgeschrieben sind, wie z.B. in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie. Halteschrauben mit Außensechskant (Form AS) genügen der Anforderung "Staunässe" zu verhindern. Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein. Technische Eigenschaften: Anschlussgewinde d1: M 12 d3: 16 d4: 21 Form: AS - mit Außensechskant Gewicht: 0.187 kg Gewindelänge l2: 50 Griffkoerpermaterial: NI - Edelstahl Grifflänge l1: 78 h1: 36 h2: 8 h3: 54 h4 Rastweg: 4
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde d1:
M 12
d3:
16
d4:
21
Form:
AS - mit Außensechskant
Gewicht:
0.187 kg
Gewindelänge l2:
50
Griffkoerpermaterial:
NI - Edelstahl
Grifflänge l1:
78
h1:
36
h2:
8
h3:
54
h4 Rastweg:
4
Weitere Suchbegriffe: GN300.5-78-M12-50-AS, 300.5-78-M12-50-AS, 480GN300.5-78-M12-50-AS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,61*
€ 20,29*
6 Tage
123
1
€ 5,45*
ab € 15,24*
€ 20,42*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 15,39*
€ 20,58*
8 Tage
123
4
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 21,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 16,76*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-AS
€ 11,15*
Ähnlich
Otto Ganter
300.6-30-M3-6-AS
€ 13,59*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-6-SW
€ 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.